Otočná úhlová šroubovací spojka, M10x1, 0 vnější, vnější průměr trubky 6

Č. pol.: 158840
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158840
EAN/GTIN 4047322634786
Číslo výrobcu 158840
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, M10x1, 0 vnější, vnější průměr trubky 6 mm, SW1 14, SW2 17, provozní tlak max. 315 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubová spojka, vnější závit válcový s O-kroužkem

Charakteristika:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 315 bar
  • OK: 14 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: M10x1,0
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm