Nerezová ocel KH, pneumatický pohon podle NAMUR, jednočinný, Rp 2

Č. pol.: 158766
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158766
EAN/GTIN 4047322635264
Číslo výrobcu 158766
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nerezová ocel KH, pneumatický pohon podle NAMUR, jednopůsobivý, provozní teplota KH -20 °C až + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 bar. Kuličková armatura z ušlechtilé oceli s pneumatickým pohonným mechanismem. Pneumatický dvojitý pístový otočný pohon, princip dvojitého kyvného ramene.

Charakteristika:

  • A: 393,7 mm
  • Š: 255,4 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Závit: Rp 2
  • Provedení: jednočinný - pružinový uzávěr
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: integrováno do Namuru
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, přírubová deska ISO 5211
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE / FKM