Popis:
Sada spirálové hadice a spojky, bezpečnostní spojka s tlačítkem NW 7, 2, PU, hadice ø 10x6, 5, PN při 23 °C max. 11 bar, délka 6, 0 s Vysoce elastická polyuretanová hadice má podobnou vratnou sílu jako běžná polyamidová spirálová hadice, ale má menší sklon k tvorbě smyček a výrazně vyšší odolnost proti oděru. Tím je minimalizováno riziko poškrábání lakovaných nebo citlivých povrchů. Hadice je extrémně ohebná a odolná proti zalomení. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.
Charakteristika:
- Materiál: Polyester-polyuretan
- závity: 37
- Průměr hadice: 10x6,5 mm
- Maximální délka zpracování: 6,0 m
- vnější průměr závitu: 69 mm
- Provozní teplota max.: 60 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C
- max. Provozní tlak při 23 °C: 11 bar