Sada spirálových hadicových bezpečnostních spojek s tlačným tlačítkem, PU, ø 10x6, 5, 3, 0 m

Č. pol.: 158190
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 158190
EAN/GTIN 4047322633369
Číslo výrobcu 158190
Číslo L L00970 137838
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada spirálové hadice a spojky, bezpečnostní spojka s tlačítkem NW 7, 2, PU, hadice ø 10x6, 5, PN při 23 °C max. 11 bar, délka 3, 0 s Vysoce elastická polyuretanová hadice má podobnou vratnou sílu jako běžná polyamidová spirálová hadice, ale má menší sklon k tvorbě smyček a výrazně vyšší odolnost proti oděru. Tím je minimalizováno riziko poškrábání lakovaných nebo citlivých povrchů. Hadice je extrémně ohebná a odolná proti zalomení. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Materiál: Polyester-polyuretan
  • závity: 16
  • Průměr hadice: 10x6,5 mm
  • Maximální délka zpracování: 3,0 m
  • vnější průměr závitu: 69 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 11 bar