Spirálová hadice, šroubové spojení, otočné, ochrana proti zalomení, PU, G1/4, Ø8x5, 10 m

Č. pol.: 158159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158159
EAN/GTIN 4047322633055
Číslo výrobcu 158159
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spirálová hadice, šroubení a ochrana proti zalomení, otočná, PU, G 1/4, Ø hadice 8x5, PN při 23 °C max. 12 bar, délka 10 ve standardním provedení a v provedení s tkaninovou výztuží pro vyšší tlaky. Vysoce elastická polyuretanová hadice má podobnou vratnou sílu jako běžná polyamidová spirálová hadice, ale má menší sklon k tvorbě smyček a výrazně vyšší odolnost proti oděru. Tím je minimalizováno riziko poškrábání lakovaných nebo citlivých povrchů. Hadice je extrémně ohebná a odolná proti zalomení.

Charakteristika:

  • Závit: G 1/4
  • závity: 110
  • Průměr hadice: 8x5 mm
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Maximální délka zpracování: 10,0 m
  • vnější průměr závitu: 42 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 12 bar