Sada spirálových hadicových spojek, standardní spojka, PA, ø 10x8, 2, 5 m

Č. pol.: 158130
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158130
EAN/GTIN 4047322632829
Číslo výrobcu 158130
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada spirálové hadice a spojky, standardní spojka NW 7, 2, polyamid, hadice ø 10x8, PN při 23 °C max. 15 bar, délka 2, 5 s Pro bezpečný a efektivní průtok. Prostorově úsporné díky malým závitům, snadná manipulace díky nízké hmotnosti. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Materiál: Polyamid (PA 12)
  • závity: 9
  • Průměr hadice: 10x8 mm
  • Vnější průměr spirály: 118 mm
  • Maximální délka zpracování: 2,5 m
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 15 bar