Zpětná klapka, DN 20, mosaz, G 3/4, PN max. 16 bar

Č. pol.: 158065
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158065
EAN/GTIN 4047322631495
Číslo výrobcu 158065
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětná klapka, DN 20, mosaz, kovové těsnění, provozní teplota 0 °C až 90 °C, G 3/4, PN max. 16 bar. Rozsah použití: Voda (ne pára), neutrální, neagresivní kapalná média, minerální oleje. Vhodné pouze pro kapalné médium. Klapka se uzavírá gravitací, proto je možná pouze horizontální montáž.

Charakteristika:

  • DN: 20
  • OK: 34 mm
  • Délka: 52,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilová deska: mosaz
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota min.: 0 °C