Kombinéza s kapsami na kolenou LIGHT Leeton, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 76C50

Č. pol.: 15769-330-1809 76C50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 15769-330-1809 76C50
EAN/GTIN 5711074327799
Číslo výrobcu 15769-330-1809 76C50
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Špeciálny strih na zadnej strane nôh zabraňuje zbytočnej tkanine v zadnej časti kolena pri kľačaní
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Taška na ráfik s výstužou hrán
  • K dispozícii v troch rôznych dĺžkach strie ako štandard, pre najlepšie prispôsobenie a najlepšie umiestnené detaily
  • Výrobok je vhodný pre priemyselné pranie
  • certifikované na použitie spolu s typom kolennej podložky MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Dvojtónový
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s otvorom v guli, vrecko na mobilný telefón s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Pás je nastaviteľný
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká s chlopňou
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na ráfik s výstužou hrán
  • Vrecká na koleno vyrobené z polyesteru, výškovo nastaviteľné
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Dĺžka kroku: 76 cm / 30 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 76 cm / 30 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka