Plášť LIGHT Gladst ONE, Unisex, chrpová modrá, Velikost XL

Č. pol.: 15759-330-11 XL
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
Číslo položky 15759-330-11 XL
EAN/GTIN 5711074337248
Číslo výrobcu 15759-330-11 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Uzáver s ochranným pásikom proti počasiu a ukryté zástky, ktoré zabraňujú poškriabaniu
  • Štrbiny na bokoch
  • Natiahnite pleaty na chrbte pre väčšiu voľnosť pohybu
  • Ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sú tvarované podľa prirodzených pohybov ramien
  • Otvory na rukávoch umožňujú, aby sa rukávy prevalili
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Zapínanie so skrytými patentnými gombíkmi
  • Náprsné vrecká
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko
  • Rozširujúce záhyby na chrbáte
  • Štrbiny na bokoch
  • Manžety s patentkami
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie