Kombinéza s kapsami na kolenou LIGHT Wallan, Unisex, chrpová modrá/Černomodrá, Velikost L

Č. pol.: 15719-330-11010 L
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
Číslo položky 15719-330-11010 L
EAN/GTIN 5711074336685
Číslo výrobcu 15719-330-11010 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Žiadne švy na ramene: Žiadna nahromadená voda nemôže vstúpiť
  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Špeciálny strih na zadnej strane nôh zabraňuje zbytočnej tkanine v zadnej časti kolena pri kľačaní
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Tmavá tkanina je umiestnená tam, kde je výrobok najčastejšie vystavený nečistotám
  • Výrobok je vhodný pre priemyselné pranie
  • certifikované na použitie spolu s typom kolennej podložky MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Dvojtónový
  • Trojité prešívané švy na rukávoch, ramenách, nohách a rozkroku
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Náprsné vrecká s chlopňou a patentnými gombíkmi
  • Predné vrecká
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Zadné vrecká s chlopňou
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na ráfik s výstužou hrán
  • Manžety s možnosťou nastavenia tlačidla
  • Elastický pás a strečové plisovanie na chrbte
  • Vrecká na koleno vyrobené z polyesteru, výškovo nastaviteľné
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie