Bunda LIGHT Dubbo, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 15709-330-1809 3XL
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
Číslo položky 15709-330-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074322367
Číslo výrobcu 15709-330-1809 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Žiadne švy na ramene: Žiadna nahromadená voda nemôže vstúpiť
  • Individuálne nastavenie nastavením lemu
  • Tmavá tkanina je umiestnená tam, kde je výrobok najčastejšie vystavený nečistotám
  • Objímky umožňujú, aby rukávy rolovali
  • produkt je vhodný pre priemyselnú bielizeň

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Dvojtónový
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na zips a ochranný panel proti počasiu s patentnými gombíkmi
  • Náprsné vrecká s chlopňou a patentnými gombíkmi
  • D-krúžok
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Manžety s patentkami
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie