Fleecová bunda UNIQUE Marburg, Unisex, Černomodrá, Velikost M

Č. pol.: 15703-259-010 M
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
Číslo položky 15703-259-010 M
EAN/GTIN 5711074345755
Číslo výrobcu 15703-259-010 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ľavá oblasť hrudníka a horná oblasť chrbta sú vhodné na tlač loga
  • Ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sú tvarované podľa prirodzených pohybov ramien
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Podšívka zo sieťoviny
  • zlepšuje viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Plná farba
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Podšívka zo sieťoviny
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Chrbát je predĺžený
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • Vrecko na pero
  • Predné vrecká
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Elastický pás na zápästí
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 345 g / m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie