T-rukojeť 12 mm

Č. pol.: 156M 12mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156M 12mm
EAN/GTIN 4991644211135
Číslo výrobcu 156M 12mm
Číslo L L60050 10265
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 355 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Délka: 13 mm
  • Výška: 41 mm
  • T-rukojeť
  • Přítlak: 12 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden