Slepé nitovacie matice SoftGrip oceľové s plochou guľatou hlavou M6 x 9 x 20 K18, 100 kusov

Č. pol.: 1568879
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 1568879
EAN/GTIN 4007081081979
Číslo výrobcu 1568879
Číslo L L70291 102104
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Nástroj na nastavovanie slepých nitov nožnicového typu SN 2

Pracovný rozsah
  • Nastavuje slepé nity od Ø 3,0 do Ø 6,4 mm vo všetkých materiáloch, slepé nity G-bulb do Ø 4,8 mm.
Technické údaje
  • Hmotnosť: 1,93 kg
  • Uzavretá dĺžka: 310 mm
  • Otvorená dĺžka: 810 mm
  • Úder zariadenia: 10,5 mm
Vybavenie
  • Nosné časti pre Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm
  • Návod na údržbu so zoznamom náhradných dielov
Výhody
  • Kryt klieští a rukoväť z vysokokvalitného tlakovo liateho hliníka
  • Nožnicový systém z vysokopevnostnej pozinkovanej ocele
  • Konštrukcia rukoväte vhodná pre ruky - dvojité ložisko
  • Úzke puzdro pre ťažko prístupné miesta nitovania
  • Uzavreté puzdro klieští zabraňuje znečisteniu
  • Priaznivé usporiadanie ramien páky so 4-kĺbovým klzným blokovým ložiskom - znížená potreba námahy

Charakteristika:

  • Priemer hriadeľa: 9 mm
  • Závitová vložka: 6