Niťová matica SoftGrip z nehrdzavejúcej ocele A2 s plochou guľatou hlavou M6 x 9 x 20 K18, 100 kusov

Č. pol.: 1567589
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 1567589
EAN/GTIN 4007081081641
Číslo výrobcu 1567589
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nitovacie matice SoftGrip

Slepé nitovacie matice SoftGrip od spoločnosti GESIPA uľahčujú vkladanie vysokokvalitných závitov v citlivých ľahkých aplikáciách. Plasty vystužené uhlíkovými vláknami, skrátene CFRP, majú nesporné a fascinujúce výhody, pokiaľ ide o úsporu hmotnosti. Sú však mimoriadne nároční aj pri výbere partnera. Štandardné konektory rozhodne nestačia na vysokokvalitný materiál. Spoločnosť GESIPA teraz vyvinula maticu pre slepé nity pre kompozitné materiály, ktorá spĺňa vysoké požiadavky. Slepá nitovacia matica SoftGrip od spoločnosti GESIPA je ďalším vývojom osvedčenej slepej nitovacej matice PolyGrip. Pomocou veľmi kontrolovaného procesu nastavovania je komponent vystavený len extrémne nízkemu namáhaniu, pokiaľ ide o odhalenie otvoru a povrchový tlak. Tvarovacia plochá uzatváracia hlava s nadpriemerným priemerom zabezpečuje veľmi dobré mechanické vlastnosti. Predchádza sa tak poškodeniu komponentov, ako je rozdrvenie, praskliny, delaminácia atď. Vďaka kontrolovanej konštrukcii uzatváracej hlavy a výslednému zmenšeniu otvoru je možné realizovať menšie vzdialenosti okrajov matice slepého nitu pri väčších toleranciách otvoru. Vysokokvalitné materiály oceľ, nehrdzavejúca oceľ A2 a A4 tiež zabezpečujú vysokú odolnosť proti korózii nosného závitu.

Výhody:
  • Rýchle procesy
  • Pozitívna zhoda s komponentmi
  • Monitorovanie a riadenie procesov je možné
  • Vysoká pevnosť
  • Bez ohľadu na vlastnosti povrchu
  • Nevyžadujú sa žiadne materiály tretích strán (lepidlo)
  • Žiadne účinky starnutia
  • Jednostranná prístupnosť
  • Žiadne rozvrstvenie CFRP
  • Menšie vzdialenosti hrán medzi vŕtacími otvormi
  • Veľký rozsah upínania
  • Vysoká odolnosť proti korózii vďaka nehrdzavejúcej oceli
  • Možnosť väčších tolerancií pri vŕtaní SoftGrip matice pre slepé nity z nehrdzavejúcej ocele Perfektne sa hodia na aplikácie s CFRP.
Vysokokvalitné materiály z nehrdzavejúcej ocele A2 a A4 zabezpečujú aj vysokú odolnosť proti korózii nosného závitu, vďaka čomu je matica SoftGrip z nehrdzavejúcej ocele ideálna pre materiály CFRP.

Charakteristika:

  • Priemer hriadeľa: 9 mm
  • Závitová vložka: 6