Plnicí jednotka „FUTURA“, pneumaticky ovládaná, BG 1, G 3/8

Č. pol.: 156633
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 156633
EAN/GTIN 4047322628242
Číslo výrobcu 156633
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plnicí jednotka „FUTURA“ pneumaticky ovládaná, BG 1, G 3/8, výstup vzduchu G 1/4, vstupní tlak 2, 5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Plnicí jednotka zajišťuje pomalý nárůst tlaku a chrání tak následná zařízení. Jednotka se skládá z 3/2-cestného ventilu včetně tlumiče hluku a plnicího ventilu (spouštěcího ventilu), zapnutí a vypnutí pomocí 3/2-cestného ventilu. Doba plnění nastavitelná pomocí regulačního šroubu.

Charakteristika:

  • A: 104,0 mm
  • Š: 85,1 mm
  • C: 52,1 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: FUTURA
  • odpadní vzduch: G 1/4
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 1400 l/min
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 2,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C