Popis:
Předfiltr „FUTURA“, kovová nádoba a průhledítko, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu VA. Předfiltr v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Předfiltr slouží k odstraňování pevných nečistot o velikosti max. 0,3 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.
Charakteristika:
- A: 63,0 mm
- Š: 214,8 mm
- C: 47,8 mm
- BG: 2
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1/2
- Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
- Průtok: 500 l/min
- filtrační vložka: Impregnovaný papír
- jemnost filtru: 0,3 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 1,5 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,02 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C