Nástrčný stranový klíč 28 Z, 55 mm

Č. pol.: 1565389
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1565389
EAN/GTIN 4002805925546
Číslo výrobcu 1565389
Číslo L L60160 1268
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Chromvanadová ocel
Chromovaný mat
S pojistkou proti sevření
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 28 mm
  • Celková šířka [mm]: 118,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 118,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 24,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 55
  • Velikost stehu [metrická]: 75,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez