Popis:
Kompaktní válec, ISO 21287, jednočinný, IG, zasunutý, magnet, Ø pístu 25, zdvih 25, M5, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -20 °C až 70 °C. Řada podle normy ISO 21287 ve zvláště krátké, prostorově úsporné provedení. V nabízeném standardním provedení s magnetickým pístem. Pístnice volitelně s vnitřním nebo vnějším závitem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 25 mm
- Standardní: podle ISO 21287
- Trubka: Hliníková profilová trubka s T-drážkami, eloxovaná
- Řada: Řada ASE
- Píst: Hliník
- magnet: s magnetem
- Funkce: jednočinný
- Ø pístu: 25 mm
- Přípojka: M5
- pístnice: Ocel S45C, tvrzená chromovaná
- těsnicí materiál: NBR
- výchozí poloha: bez tlaku zasunutý
- Pístnice IG: M6x1,0
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Závit pístnice: Vnitřní závit na pístnici
- Teplotní rozsah max.: 70 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C