Plechárske nity oceľové/oceľové s plochou guľatou hlavou 3,2 x 8, 500 kusov

Č. pol.: 1538386
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1538386
EAN/GTIN 4007081062237
Číslo výrobcu 1538386
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Klampiarske nity - Klampiarske nity sú ideálnym riešením pre pokrývačské remeslo. Ľahko sa spájkuje a je k dispozícii z rôznych materiálov.

Výhody:
  • Jednoduché spájkovanie
  • Všetky relevantné verzie pre inštalatérov / montérov sú k dispozícii vo veľkosti 3,2 mm
  • Tovar na sklade u regionálnych špecializovaných predajcov
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele zvárateľné metódou TIG
  • Vhodné najmä pre veľmi tenké materiály
  • Dá sa spracovať akýmkoľvek nitovacím nástrojom
  • Malá baliaca jednotka

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínania: 5 mm
  • min. Rozsah upínania: 2 mm
  • Materiál rukáva: oceľ, pozinkovaná
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 2 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 5 mm
  • Priemer hlavy: 6,35 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka