Džíny FRONTLINE Manhattan, Pánské, Praný tmavě modrý denim, Velikost W31L32

Č. pol.: 15379-869-66 W31L32
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
Číslo položky 15379-869-66 W31L32
EAN/GTIN 5711074362547
Číslo výrobcu 15379-869-66 W31L32
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderný, priliehavý strih
  • Dvojité prešívané švy na nohách
  • Nízky pás s tvarovaným pásom zaisťuje, že nohavice držia krok so všetkými pohybmi tela
  • Pravé zadné vrecko so zipsom s
  • extra vreckom

Charakteristika:

  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká
  • Pravé zadné vrecko s extra vreckom
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 410 g / m²
  • Džínsová tkanina.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie