Popis:
T-spojka »universal short«, připojení ve tvaru L, drhb. 1/4, Schl-A-Ø 8, kuželové těsnění. Pracovní tlak. -0, 99 až 20 bar, MS poniklované. Rychlospojky řady „universal short“ jsou věrné svému názvu a slouží k rychlému a snadnému spojování a montáži hadic. Vysokou míru flexibility nabízí kuželové těsnění závitu, které je kompatibilní jak s kuželovými, tak s válcovými závity. Lze použít celou řadu typů závitů (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) podle norem ISO 7.1 a ISO 228. Kratší montážní doby jsou výsledkem zkrácené délky závitu. Menší rozteč otvorů, která vznikla zmenšením šířky klíče, umožňuje montáž v omezeném prostoru. Tím se šetří čas a místo. Úplné utěsnění je zajištěno i na nerovných, například šikmých, konkávních nebo konvexních plochách a s různými poloměry a zkosenými hranami. Zvláštní geometrie těsnění umožňuje použití ve vakuových aplikacích. Oblasti použití: Pneumatická automatizace, automobilový průmysl, textilní a balicí průmysl, okruhy stlačeného vzduchu, vakuové aplikace.
Charakteristika:
- L1: 47,5 mm
- L2: 22,5 mm
- OK: 15 mm
- Řada: univerzální krátký
- Medium: Stlačený vzduch, voda
- Závit: 1/4 AG
- Lösering: POM
- Materiál: Mosaz poniklovaná
- Upínací sklíčidlo: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, textilní a balicí průmysl, vakuum
- Pracovní tlak max.: 20 bar
- Pracovní tlak min.: -0,99 bar
- Doporučená hadice: PA, PU, PTFE
- pro vnější průměr hadice: 8 mm
- Provozní teplota max.: 80 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C