Nástrojová vesta HARDWEAR Baza, Unisex, Černá, Velikost S

Č. pol.: 15089-154-09 S
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
Číslo položky 15089-154-09 S
EAN/GTIN 5711074369904
Číslo výrobcu 15089-154-09 S
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Veľké vložky z pevnej sieťoviny robia vestu ľahkou a vzdušnou
  • Náprsné vrecko má vnútorné výstuhy vyrobené z Kevlaru®, ktoré sú obzvlášť odolné proti prepichnutiu proti ostrým a ostrým predmetom
  • Závesné tašky vyrobené z odolného materiálu CORDURA® s kevlar® výstuhami - obzvlášť odolné voči ostrým a ostrým predmetom
  • Nastavenie tlačidiel na nastavenie bočných strán, ak sa oblečenie zmení pod
  • zlepšenou viditeľnosťou pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Hrubé polstrované ramená znižujú tlak v ťažkej veste, ktorá je dobre naplnená nástrojmi
  • Materiál zo sieťoviny v rôznych bodoch výrobku
  • Zapínanie na obojsmerný zips
  • Náprsné vrecká s chlopňou s magnetickým uzáverom
  • Náprsné vrecko na skrutkovače rôznych dĺžok, nastaviteľné v dĺžke pomocou snap upevňovacieho prvku na zadnej strane
  • Výstuha Kevlar® odolná voči prepichnutiu v spodnej časti vrecka na prsník
  • Vrecko na mobilný telefón so zipsom
  • D-krúžok
  • Dve závesné tašky vyrobené z odolnej prednej a zadnej časti CORDURA® - predné závesné tašky majú spevnenie odolné voči prepichnutiu vyrobené z Kevlaru® na podlahe
  • Slučka kladiva a nástroja
  • Nastavenie tlačidiel na bokoch
  • Reflexné účinky
  • Výrobok je veľký, pretože je určený na nosenie cez oblečenie
  • Výrobky obsahujúce magnety nesmú používať osoby s kardiostimulátorom/ICD o.
  • ä
  • opotrebované
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 92 cm / 36 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie