Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.50255480RLIKI13GLIM

Č. pol.: 150620
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
Číslo položky 150620
EAN/GTIN 4069739160467
Číslo výrobcu 40.50255480RLIKI13GLIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.50255480RLIKI13GLIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 45 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 120 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 120 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480