TK kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 20,5

Č. pol.: 150386 20,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 5
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 5
Norma Výrobná norma
Typ H
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,06 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok červená
⌀ predvŕtania 5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150386 20,5
EAN/GTIN 4045197086648
Číslo výrobcu 150386 20,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
Oceľ < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GRP, CFRP
N
5
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia, viac rezných hrán, špeciálna geometria na najvyššie namáhanie. Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia. Pre ťažko trieskovo obrábateľné materiály. Hlava z plného tvrdokovu spájkovaná so stopkou.
Vhodný aj na Hardox 500.

Poznámka:

Pri používaní zabezpečte, aby boli podmienky stabilné!