Súprava kužeľových záhlbníkov HOLEX Pro Steel s 3 upínacími plochami č. 150184 s okrúhlym boxom 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 5

Č. pol.: 150345 5
Nastavte cenu 5 ks (22,65 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet záhlbníkov Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Počet záhlbníkov 5
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150345 5
EAN/GTIN 4067263110521
Číslo výrobcu 150345 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
Oceľ < 1400 N/mm²
P
15
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Súpravy kužeľových záhlbníkov v kazete. Praktické pre montáž a výrobu.
Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Poznámka:

Prázdna kazeta pre 6 alebo 7 záhlbníkov, pozri č. 150370.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky