Kalhoty s opaskem pirátského vzhledu X1500 C48

Č. pol.: 150113109900C48
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
Farba schwarz
Konfekčná veľkosť DE 48
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150113109900C48
EAN/GTIN 7330509417829
Číslo výrobcu 150113109900C48
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, plátno, 270 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Výrazně široká kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA® s kapsou na pero a držákem na nůž
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy se šikmým úhlem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí, lze je zastrčit dovnitř kalhot
Koleenní kapsa s dvojitými kapsami na zip, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny. Stehenní kapsa na zip

Detaily
Boční poutko na kladivo
Propínací poklopec na knoflík
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Funkčnost
Předsazená kolena

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, stehnech a kolenou

Popis:

  • Přizpůsobte svůj oděv počasí
  • Naše odolné pirátské kalhoty 1501 mají 3/4 délky nohavic v příjemné kvalitě praného oděvu
  • Vyztužená skládací kapsa na pravidla s kapsou na pero a dvěma úchyty na nůž, kapsa na stehně a kapsy na chrániče kolen vyztužené materiálem CORDURA® se dvěma možnostmi umístění chráničů kolen

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032