Mikrometrická hlavice, střední standard, 0-1", s aretací, bez ráčny

Č. pol.: 150-217-10
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150-217-10
EAN/GTIN 4946368862620
Číslo výrobcu 150-217-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavu střední velikosti, která vám nabízí následující výhody: Válcová upínací stopka a rovná nebo kulová měřicí plocha S měřicí plochou s karbidovými hroty.

Charakteristika:

Rozsah: 0,5 mm 0,8 mm
Přesnost: ±0,004″
Rozsah: 0 - 1500 mm
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový