T-spojka „modrá řada“ mini, otočná, M5

Č. pol.: 148842
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 148842
EAN/GTIN 4047322582797
Číslo výrobcu 148842
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka „modrá řada“ mini, otočná, M5 pro vnější průměr hadice 4 mm, pmax 10 bar, plast / poniklovaná mosaz. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrojené mosazi v prostorově úsporné miniaturní provedení.

Charakteristika:

  • L1: 29,1 mm
  • L2: 15,8 mm
  • OK: 8 mm
  • Řada: Modrá série mini
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: M5 AG
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • norma pro závity: DIN 13-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C