Straight screw-in fitting, G 1/8, pipe exterior Ø 6, FKM

Č. pol.: 148681
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 148681
EAN/GTIN 4047322804202
Číslo výrobcu 148681
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/8, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 100 bar, nerezová ocel 1.4571, těsnění FKM. Provedení s válcovým závitem a těsněním z FKM. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!