2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 24 V DC, G 1/2, PN 0-6 bar, NBR

Č. pol.: 148556
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 148556
EAN/GTIN 4047322802956
Číslo výrobcu 148556
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 80 °C, G 1/2, PN 0 - 6 bar, NBR. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 80 °C