Vratidlo Micro s vodováhou, Typ: M1-M3

Č. pol.: 148450 M1-M3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 25 mm
Rozsah upínania štvorhran do 1,6 - 2,7 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148450 M1-M3
EAN/GTIN 4067263037149
Číslo výrobcu 148450 M1-M3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presné vratidlo na presné axiálne vedenie aj pri najmenších veľkostiach závitu.
  • Presné erodované oceľové upínacie čeľuste kalené.
  • Ľahká konštrukcia z 3D tlačeného plastu.
  • Predbežné vycentrovanie závitníka pomocou integrovaného pridržiavacieho magnetu.
  • Jednoduché upínanie závitníkov vďaka bajonetovému zámku.

Použitie:

Na presné kolmé vedenie, najmä pri malých závitníkoch M1 – M3. Môže sa použiť aj na priamu montáž do držiaka závitového očka č. 149310 25 × 9.

Poznámka:

Odnímateľná okrúhla vohováha s magnetickým upevnením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky