Popis:
Kompaktní odporový teploměr, TR36, Pt1000 malý A, 4 - 20 mA, 2-L., elektrické připojení tvar A, G 1/2, -30 až 150 °C, montážní délka: 100 mm. Odporové teploměry této řady se používají jako univerzální teploměry pro měření kapalných a plynných médií. Obsahuje snímačovou trubici, kterou lze připevnit k procesu. Všechny elektrické součásti jsou chráněny proti stříkající vodě a jsou odolné proti vibracím.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4571
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: TR36
- Druh krytí: IP 65
- Montážní délka: 100 mm
- Přesnost: Třída A
- Výstupní signál: Pt1000, 4 - 20 mA, 2vodičový
- Konec měřicího rozsahu: 150 °C
- Rozsah měření začátek: 0 °C
- Max. zobrazovací plocha: 150 °C
- Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
- Materiál úhlové zástrčky: PA
- Maximální teplota okolí: 85 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C