Odporový teploměr, TR10-C, 1xPt100, 4vodičový, 160 mm

Č. pol.: 148303
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 148303
EAN/GTIN 4047322800402
Číslo výrobcu 148303
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Odporový teploměr, TR10-C, 1xPt100, 4vodičový, třída A, G 1/2, -30 až 300 °C, se svorkovou patkou, montážní délka: 160 mm. Odporové teploměry této řady jsou určeny k přímému zasunutí do procesu, hlavně do nádob a potrubí. Jsou vhodné pro kapalná a plynná média při mírném mechanickém namáhání a normálním chemickém zatížení. Ochranná trubka z CrNi oceli je kompletně svařena a zašroubována do připojovací hlavy. Vyměnitelná měřicí vložka může být vyjmuta, aniž by bylo nutné demontovat celý snímač ze zařízení. Tímto způsobem lze provádět kontroly, monitorování měřicích přístrojů nebo v případě servisu výměnu za provozu při běžně fungujícím zařízení. Volba standardních délek má příznivý vliv na dodací lhůty a případné skladování náhradních dílů.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: TR10-C
  • Druh krytí: IP 65
  • Montážní délka: 160 mm
  • Přesnost: Třída A
  • vysílač: bez
  • Vstup kabelu: Standardní kabelová průchodka M20x1,5
  • Vložka pro veletrhy Ø: 6 mm
  • Výstupní signál: Pt100, 4vodičový
  • připojovací skříňka: BSZ, kulatý tvar, sklopné víko
  • Konec měřicího rozsahu: - °C
  • Rozsah měření začátek: - °C
  • Max. zobrazovací plocha: 300 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
  • Materiál ochranné trubice: CrNi ocel 1.4571
  • Připojení k hrdlu: M24x1,5 mm
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C