Mikrometrická hlava, malý standardní model, 0-0,5", obrácená stupnice

Č. pol.: 148-831-10
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148-831-10
EAN/GTIN 4946368862422
Číslo výrobcu 148-831-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,004″
Rozsah: 0 - 1500 mm
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Rozsah: 4 - 6.5″