0,25 mm/ot. rozteč vřetena, 0-13 mm, upínací matice, sférické vřeteno

Č. pol.: 148-133-10
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148-133-10
EAN/GTIN 4946368861654
Číslo výrobcu 148-133-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato mikrometrická hlava ve standardním malém provedení s měřicím rozsahem 6,5 mm a 13 mm vám nabízí následující výhody: - Rozsah měření je 6,5 mm. Jemný posuv vřetena s rychlostí 0,25 mm/ot.

Charakteristika:

Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: V krabici
Dodává se: V krabici

Vhodné výrobky