Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1, 0, 5 - 25 bar

Č. pol.: 147522
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 147522
EAN/GTIN 4047322792363
Číslo výrobcu 147522
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1, PE max. 40 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0,5–25 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku. Upozornění: Technické údaje, jako např. tlaková oblast, se vztahují k provozu s čistým, suchým a chemicky neznečištěným stlačeným vzduchem.