Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, polygón ISO 26623 PSC 40, 40.60C4LB4000BMT

Č. pol.: 146937
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 146937
EAN/GTIN 4069739146010
Číslo výrobcu 40.60C4LB4000BMT
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT60A Okuma, axiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.60C4LB4000BMT
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 110
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 63 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 58 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60A Okuma
  • Veľkosť rozhrania: PSC 40
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat