Polyuretanová hadice, hadice – Ø 8 x 1,5 mm, přírodní, FDA, role po 25 m

Č. pol.: 146547
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 146547
EAN/GTIN 4047322782227
Číslo výrobcu 146547
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyuretanová hadice, průměr hadice 8 x 1,5 mm, přírodní, T = -40 °C až 85 °C, PN při 23 °C max. 10 bar, schváleno podle EU10/2011 (FDA), role po 25 kusech Díky své vysoké odolnosti proti oděru, flexibilitě a teplotní odolnosti se polyuretanová hadice používá zejména v potravinářském průmyslu, při výrobě potravinářských strojů a při výrobě farmaceutických přípravků. Je ideální pro použití v kombinaci s našimi nerezovými rychlospojkami řady „NonPlusUltra“.

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Tloušťka stěny: 1,5 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • tvrdost podle Shore: 98A
  • Hadice Ø vnější: 8 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 5 mm
  • Teplotní rozsah max.: 85 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 10 bar