3/3 hadicová spojka G1x19, matice, ploché těsnění, lehká provedení, mosaz

Č. pol.: 146208
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 146208
EAN/GTIN 4047322581028
Číslo výrobcu 146208
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/3 šroubení hadice, G 1 x 19 mm, matice, ploché těsnění, lehká provedení, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • D: 50,4 mm
  • L1: 66,5 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: 19 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C