Adaptér, držiak VDI30, WABMT30NLZ35

Č. pol.: 146200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 146200
EAN/GTIN 4069739144160
Číslo výrobcu WABMT30NLZ35
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60 DMG Mori, kompenzačný držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): WABMT30NLZ35
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 54
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 30 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 112 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 80 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: VDI30
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie