Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.6032LB4000BMTIKDGL

Č. pol.: 146080
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
Číslo položky 146080
EAN/GTIN 4069739143675
Číslo výrobcu 60.6032LB4000BMTIKDGL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT60A Okuma, radiálny držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.6032LB4000BMTIKDGL
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 89
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 131 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 85 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60A Okuma
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat