PolyGrip slepý nit Alu/Niro 4,8 x 10 s plochou guľatou hlavou RAL 9006 biely hliník, 500 kusov

Č. pol.: 1456128
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
Číslo položky 1456128
EAN/GTIN 4007081929622
Číslo výrobcu 1456128
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Farebné slepé nity - vizuálne atraktívne s dodatočnou ochranou proti korózii.
Slepé nity sú k dispozícii aj vo farebných verziách na vizuálne atraktívne spojenie farebných komponentov. Aby sa zabezpečila maximálna odolnosť, duté nity sú bubnovo natreté dvojzložkovou farbou na báze epoxidovej živice v procese smaltovania v peci. Okrem čisto vizuálnych výhod, ktoré spočívajú v možnosti atraktívneho spojenia farebných komponentov, poskytuje vrstva farby aj dodatočnú ochranu proti korózii. Na tento proces sú najvhodnejšie hliníkové nity. Slepé nity sú k dispozícii v štandardných farbách RAL. Na požiadanie sú k dispozícii aj lakované slepé nity v oceli a iných farbách RAL a špeciálnych farbách. Sú možné mierne farebné odchýlky a zmeny farby spôsobené vplyvmi prostredia, napr. UV žiarením.

Ďalšou metódou farbenia slepých nitov a ich ochrany proti korózii je eloxovanie. Slepé nity sú eloxované pomocou jednosmerného prúdu kyseliny sírovej. Pojem eloxovanie sa vzťahuje na elektrolytickú oxidáciu hliníka. Skutočné eloxovanie je spočiatku bezfarebné. Požadovaný svetlostály farebný výsledok sa potom dosiahne nanesením druhej vrstvy pomocou kovových solí. Hoci je eloxovanie zložitejší proces výroby farebných slepých nitov, je aj odolnejší. Na požiadanie sú k dispozícii aj eloxované slepé nity.

Sortiment farebných slepých nitov obsahuje 16 farieb RAL v desiatich rozmeroch. Slepé nity sa vyrábajú mokrým lakovaním v bubne. Farby sú podobné farbám RAL.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínania: 6,5 mm
  • min. Rozsah upínania: 0,5 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: Nerezová oceľ A2
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 0,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 6,5 mm
  • Priemer hlavy: 9,5 mm