Popis:
PolyGripObľúbený nástroj pre náročné aplikácie v priemyselnom prostredí pre všetky materiály PolyGrip, pôvodne vyvinutý ako viacrozsahový slepý nit, si počas svojej kariéry vypracoval množstvo ďalších schopností, vďaka ktorým sa stal obľúbeným nástrojom pre náročné aplikácie v priemyselnom prostredí. Či už ide o hliník, oceľ alebo nehrdzavejúcu oceľ, interiér alebo exteriér, tvrdé alebo mäkké materiály, kritické priemery otvorov a tolerancie: Keď to nikto iný nedokáže, PolyGrip je takmer vždy riešením, ktoré zachraňuje situáciu.
Kľúčové vlastnosti- Veľký rozsah upnutia: Jediný slepý nit PolyGrip môže nahradiť až päť rôznych rozmerov slepých nitov podľa normy DIN.
Z toho vyplývajú tieto výhody pre vás:- Obmedzenie typu
- Zníženie množstva typov v sklade
- Zníženie rizika zámeny, čo vedie k menšiemu počtu chýb pri spracovaní
- Vynikajúce perforované telo: Stopka nitu sa počas procesu nastavovania radiálne deformuje, a tak kompenzuje nepresnosti vývrtu, nesúosovosť stredov a rozdiely v priemere, aby sa vytvoril tesný spoj bez vôle.
- Zaistenie zvyškového tŕňa: Slepé nity PolyGrip nespôsobujú žiadne hrkotavé zvuky spôsobené uvoľnenými tŕňmi a nehrozí ani strata tŕňa.
- Slepé nity PolyGrip sú za určitých podmienok odolné aj voči striekajúcej vode. Vďaka dobrým perforačným vlastnostiam a zvyškovému zaisteniu tŕňa predstavujú ekonomickú alternatívu k uzavretým slepým nitom. Slepé nity PolyGrip sú ideálnou voľbou, pokiaľ ide o zabránenie prenikaniu vody cez spoj.
- Široký tvar uzatváracej hlavy zabezpečuje vysoké hodnoty pevnosti v ťahu, a tým aj vysoký stupeň bezpečnosti.
Charakteristika:
- Priemer vrtáka: 4,1 mm
- max. Rozsah upínania: 9 mm
- min. Rozsah upínania: 4,5 mm
- Materiál rukáva: oceľ, pozinkovaná
- Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
- možné šírenie: nie
- Dĺžka: 113 mm
- Tvar hlavy: veľká hlava
- min. Upínacia dĺžka: 4,5 mm
- max. Upínacia dĺžka: 9 mm
- Priemer hlavy: 12 mm