TRI-FOLD slepé nity hliník/hliník s plochou guľatou hlavou 4,8 x 25, 250 kusov

Č. pol.: 1455669
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
Číslo položky 1455669
EAN/GTIN 4007081660068
Číslo výrobcu 1455669
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TRI-FOLD klinch tab slepý nit

Nit pre veľmi mäkké a porézne aplikačné diely

Funkcia
  • Slepý nit TRI-FOLD vytvára počas procesu nastavovania tri prítlačné výstupky na strane uzatváracej hlavy.
Výhody
  • Veľké tvarované lisovacie oká rovnomerne a jemne rozdeľujú výslednú upínaciu silu na nitovaný materiál.
  • Okrem toho veľká kontaktná plocha lisovacích pásov poskytuje vynikajúcu ochranu proti pretiahnutiu nitov na veľmi mäkkých, poréznych alebo krehkých aplikačných dieloch.
Oblasti použitia
  • Slepé nity TRI-FOLD sú ideálne pre automobilový priemysel, napr. pre plastové obklady, časti karosérie a interiéry vozidiel,
    , ale aj pre všetky ostatné aplikácie, ktoré sú obzvlášť mäkké, krehké, ľahko deformovateľné alebo porézne.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 5,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 11 mm
  • min. Rozsah upínania: 5 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: hliníková zliatina
  • možné šírenie: Áno
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 11 mm
  • Priemer hlavy: 10,1 mm