Popis:
Rozšíriteľné slepé nity
Existuje množstvo aplikácií, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych slepých nitových spojov. Spoločnosť vyvinula niekoľko modelov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Rozperné slepé nity sú potrebné, keď je potrebné spojiť mäkké alebo porézne komponenty, ako sú drevo, tvrdé vlákna, sklenené vlákna alebo sadrokartónové dosky, s vysokou upínacou silou. Počas nastavovania vypadne tŕň nitu z dutého nitu a na strane uzatváracej hlavy tŕň nitu rozdelí dutý nit na štyri časti. Tie sa potom vryjú do materiálu.
Typickými oblasťami použitia sú montáž plastových a drevených prvkov, stavba karavanov a upevňovanie interiérových obkladov.
Charakteristika:
- Priemer vrtáka: 4,1 mm
- max. Rozsah upínania: 3 mm
- min. Rozsah upínania: 1 mm
- Materiál rukáva: hliníková zliatina
- Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
- možné šírenie: Áno
- Dĺžka: 92 mm
- Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
- min. Upínacia dĺžka: 1 mm
- max. Upínacia dĺžka: 3 mm
- Priemer hlavy: 8 mm