Slepé nitovacie matice Čiastočný šesťhran A4 z nehrdzavejúcej ocele s malou hlavou M 4 x 6 x 11, 500 kusov

Č. pol.: 1455470
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
Číslo položky 1455470
EAN/GTIN 4007081907743
Číslo výrobcu 1455470
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nitovacie matice Výhody na prvý pohľad:
  • Rýchla a jednoduchá montáž s jednostrannou dostupnosťou komponentov
  • Umiestnenie vysokokvalitných závitov do tenkých a mäkkých materiálov (oceľ, hliník, horčík, plasty atď.)
  • Žiadne tepelné vplyvy na komponenty, a teda žiadne tepelné deformácie alebo poškodenie povrchov komponentov. Preto nie je potrebná žiadna následná úprava
  • Veľmi vysoká flexibilita výrobného procesu
  • Nízke investície do montážneho zariadenia
  • Všestranné použitie. Aj pre hybridné spoje a mäkké materiály.
  • Vytváranie vodotesných a plynotesných spojov
  • Žiadne emisie tepla, dymu a zváracích plynov do prostredia, a teda žiadne poškodenie (ohrozenie) ľudí alebo životného prostredia

Terminológia:
  • Nastavovacia hlava je časť nitovacej matice slepého nitu, ktorá spočíva na viditeľnej strane komponentu. Používateľ si môže vybrať z nasledujúcich variantov:
    • Plochá hlava - pre veľkú kontaktnú plochu na súčiastke
    • Malá hlava - pre minimálny výstupok matice slepého nitu, a teda takmer rovnú oporu montážneho dielu
    • Zápustná hlava - pre rovné plochy so zapustenými otvormi
  • Hriadeľ je súčasťou nitovacej matice slepých nitov, ktorá sa počas nastavovania deformuje a upevňuje nitovaciu maticu v komponente. Tým vzniká takzvaná uzatváracia hlava. Používateľ si môže vybrať z nasledujúcich variantov: okrúhly, vrúbkovaný alebo polygonálny (šesťuholníkový alebo štvorcový)
  • Materiál : Zákazník môže získať maticu pre slepé nity z ocele, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele (A2, A4) v závislosti od použitia
  • Vlákno : Slepé nitovacie matice sú štandardne vybavené metrickým závitom, pričom oceľové slepé nitovacie matice spĺňajú požiadavky pevnostnej triedy 8.8. Na požiadanie sú k dispozícii aj iné rozmery, napríklad imperiálne alebo hrubé závity.

Charakteristika:

  • Priemer hriadeľa: 6 mm
  • Závitová vložka: 4
  • Dĺžka závitu: 6 mm