Slepé nity z plastu s plochou guľatou hlavou 6 x 8, 250 kusov

Č. pol.: 1455341
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
Číslo položky 1455341
EAN/GTIN 4007081400213
Číslo výrobcu 1455341
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Plastové nity
Existuje množstvo aplikácií, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych slepých nitových spojov. Spoločnosť vyvinula niekoľko modelov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Plastové nity nepodliehajú korózii, sú elektricky nevodivé a nepoškodzujú lakované povrchy. Ich spracovanie je rýchle a jednoduché pomocou ručného nitovania naslepo a automatických nastavovacích nástrojov. Plastové slepé nity možno nájsť v mnohých oblastiach obchodu a vďaka ich univerzálnosti sú zaujímavé pre širokú škálu aplikácií.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 6,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 5 mm
  • min. Rozsah upínania: 0,5 mm
  • Materiál rukáva: Polyamid, PA 6.6
  • Materiál pera: Polyamid, PA 6.6
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 0,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 5 mm