Slepý nit A2 z nehrdzavejúcej ocele so zapustenou hlavou 3 x 6, 500 kusov

Č. pol.: 1455174
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
Číslo položky 1455174
EAN/GTIN 4007081055376
Číslo výrobcu 1455174
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nity zaručujú trvale bezpečné spojenie rôznych materiálov, dokonca aj citlivých. Vďaka svojej cenovej výhodnosti a univerzálnosti sa technológia slepých nitov od spoločnosti stala neoddeliteľnou súčasťou mnohých moderných priemyselných výrob, kde sa vyžaduje upevňovacia technika. Spája v sebe výhody, ako je prekonanie obmedzenej prístupnosti komponentov, trvalé bezpečné spájanie širokej škály materiálov vrátane citlivých materiálov a v prípade potreby aj dokumentácia procesu nastavovania.
Z technického hľadiska sa slepý nit skladá z dvoch častí, z dutého nitu a z tŕňa nitu. Hoci pri skrutkovaní, klincovaní, samoprepichovaní a pod. musí byť komponent vždy prístupný z oboch strán, skutočne zvláštnou vlastnosťou slepých nitov je, že vyžadujú prístup len na jednu stranu komponentu. Počas procesu nastavovania sa tŕň nitu ťahá čeľusťami nastavovacieho nástroja, čím sa dutý nit deformuje, až kým nie je pevne usadený v komponente. Nakoniec sa tŕň nitu zlomí v určenom bode, vo vopred stanovenom bode zlomu, a zvyšný tŕň sa môže recyklovať. Zvyšok tŕňa je časť tŕňa, ktorá zostáva v dutom nite a v závislosti od použitia môže mať ďalšiu zabezpečovaciu funkciu.
Ideálny spojovací prvok pre každú aplikáciu, pretože slepé nity sú k dispozícii v širokej škále prevedení, materiálov, tvarov, dĺžok a farieb. V závislosti od úlohy, ktorú má slepý nit plniť, si môžete vybrať medzi štandardným modelom dostupným na sklade alebo slepým nitom špeciálne navrhnutým pre konkrétnu aplikáciu. Pravidlo na určenie dĺžky hriadeľa nitu je nasledovné: Hrúbka materiálu + priemer drieku nitu = dĺžka drieku nitu

Slepé nity - terminológia:
  • Slepý nit sa skladá z dvoch častí: dutého nitu a tŕňa nitu.
  • Dutý nit sa skladá z nastavovacej hlavy a drieku dutého nitu
  • Nastavovacia hlava sa nachádza na strane spracovania a má variabilný priemer a tvar. Je k dispozícii vo verziách s plochou guľatou hlavou, so zapustenou hlavou a s veľkou hlavou.
  • Driek nitu je k dispozícii v rôznych dĺžkach v závislosti od hrúbky nitovaného materiálu.
  • Tŕň nitu má za úlohu deformovať stopku nitu. Obsahuje vopred určený bod zlomu. Tu sa tŕň odtrhne po úplnom vytvarovaní nitu.
  • Zvyškový tŕň nitu je časť tŕňa nitu, ktorá zostáva v dutom nite. Zvyšný tŕň je časť tŕňa nitu, ktorá sa odtrhne od nastaveného nitu pomocou nástroja na nastavovanie slepých nitov.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 3,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 3 mm
  • min. Rozsah upínania: 1,5 mm
  • Materiál rukáva: Nerezová oceľ A2 - č. 1.4567
  • Materiál pera: Nerezová oceľ A2
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 92 mm
  • Tvar hlavy: Zápustná hlava
  • Uhol zapustenia: 120 °
  • min. upínacia dĺžka: 1,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 3 mm
  • Priemer hlavy: 6,5 mm