Drážkované hliníkové/oceľové nity s plochou okrúhlou hlavou 4,8 x 18, 250 kusov

Č. pol.: 1454102
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
Číslo položky 1454102
EAN/GTIN 4007081303569
Číslo výrobcu 1454102
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Špeciálne slepé nity (drážkované)
Existuje množstvo aplikácií, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych slepých nitových spojov. Spoločnosť GESIPA® vyvinula niekoľko modelov, ktoré spĺňajú presne tieto požiadavky. Drážkované slepé nity sú vhodné na nitovanie do slepých otvorov v mäkkých materiáloch. Používajú sa v nábytkárskom priemysle, v interiérovom dizajne, v drevárskom a plastikárskom priemysle, pri výrobe karosérií a v mnohých ďalších oblastiach.

Dôležité: Pred spracovaním drážkovaných slepých nitov sa musí skúškou určiť priemer vŕtaného otvoru a dodržať minimálna hĺbka vŕtaného otvoru.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 4,9 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm